Mandrină ultraperformantă cu autostrângere şi coadă conică Morse, Coadă conică Morse: 2

Cod articol: 341122 2
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă conică Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
L1 deschisă 85 mm
L1 închisă 97,5 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Număr producător 341122 2

Descriere

Execuţie:

Mandrină ultraperformantă cu trei bacuri, în execuţie de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forţă mare de strângere. Se desface manual foarte uşor. Bacurile sunt călite şi se pot înlocui.
  • Mandrina şi coada conică Morse formează o unitate.
  • Concentricitate ridicată, stabilitate optimă.
  • Schimbare simplă şi rapidă datorită modelului scurt, avantajos pentru suprafeţele de lucru mici.

Aplicaţie:

Pe maşinile de găurit manuale precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238

Notă:

Efectul de prindere automată apare numai la funcţionare pe dreapta.