Compacte excenterschuurmachine met accu AROS-B 150NV AROS-B

Artikelnummer: 077325 AROS-B
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie AROS
Fabrikantnummer AROS-B 150NV
Energievoorziening Accuvoeding
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 10,8 V
Toerental 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 1,9 m/s2
Geluidsproductie 62 dB
Slag 5 mm
maximale diameter 32 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077325 AROS-B
EAN/GTIN 6416868940206
Nummer fabrikant 8991150312

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze excenterschuurmachine met accu, met 5,0 mm slag voor een flexibele, snoerloze bewerking. Geschikt voor droog en nat schuren. Optimaal, ergonomisch design.
  • Snel verwisselen van steunschijf dankzij Quick-Lock-systeem.
  • Maximaal 16 uur bedrijfsduur bij industrieel gebruik.
  • Snelle acculaadtijd van 45 min.
  • Laag geluidsniveau en laag trillingsniveau.

Levering:

2× 10,8 V / 2,5 Ah accu, lader en steunschijf 32 mm.

Tip:

Bijbehorende slijpschijven vindt u onder nr. 567803 en nr. 567902 in groep 56.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen