{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Área útil da gaveta em G | 16×16 | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Série | ToolTruck | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Largura | 1.195 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| Altura frontal das gavetas | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm | |
| Largura útil da gaveta | 400 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
| Largura útil da gaveta em G | 16 | |
| Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
| Largura útil da prateleira extraível | 370 mm | |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| Número de gavetas | 6 | |
| Número de portas | 0 | |
| Capacidade de carga da prateleira extraível para L-BOXX | 20 kg | |
| Material do tampo de trabalho | X-ABS | |
| ComfortClose | não | |
| Para-choques | sim | |
| rebaixável | não | |
| Peso | 104 kg | |
| Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
| Número do artigo | 914575 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406785598 | |
| Número do fabricante | 914575 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |