{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma do mordente/boca | de forma plana | |
| Posição do mordente/boca | angular | |
| Ângulo, | 90 grau | |
| Modelo de mordente/boca | com dentado | |
| Material do mordente/boca | aço cromo-vanádio | |
| Unidade de medida de largura de aperto | métrico(a) | |
| Largura de aperto máx. | 55 mm | |
| Tipo de dispositivo de fixação | nenhum | |
| Modelo do punho | punho bicomponente | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate de pressão/pinça de aperto | |
| Punho disponível | sim | |
| Propriedades | Autoenganche; niquelado | |
| Material | aço para molas especial | |
| Superfície | niquelado(a) | |
| Comprimento total | 275 mm |
| Número do artigo | 709201 275 | |
| EAN/GTIN | 4062406241049 | |
| Número do fabricante | 709201 275 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |