Transiluminação, Tipo: BLI

N.º do artigo: 491777 BLI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada Módulo LED
Lâmpada intercambiável Não
Temperatura da cor 6.000 K
Consumo energético 10 W
Comprimento total 220 mm
Largura total 170 mm
⌀ do anel de luz 77 mm
Tipo de produto Unidade de iluminação para instrumento de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 491777 BLI
EAN/GTIN 7630003583311
Fabricante/responsável Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrição

Versão:

Iluminação de luz transmitida para equipamento posterior de microscópios.
  • Grande superfície de trabalho de 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ do campo de objeto iluminado de 77 mm.
  • Painel de comando tátil intuitivo e fácil de usar.
  • Utilização simples e móvel em placas de base existentes.
  • Utilização sem placas de base possível como iluminação de luz transmitida independente.

Material fornecido:

Inclui fonte de alimentação e cabo de alimentação.