{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da caixa | metal | |
| Indicador | analógico(a) | |
| Designação do fabricante | 1003 | |
| Faixa de medição mín. | -0,05 mm | |
| Embalagem | Estojo | |
| Faixa de medição máx. | 0,05 mm | |
| Limite de erro | 0,002 mm | |
| Norma | DIN 879 | |
| Propriedades do comparador | com proteção contra choques; com rolamento em pedras preciosas | |
| Valor de divisão da escala, analógico(a) | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
| Unidade da leitura, analógico(a) | milímetro | |
| leitura | 0,001 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | comparador de precisão |
| Número do artigo | 4334075 | |
| EAN/GTIN | 4059192014193 | |
| Número do fabricante | 4334075 | |
| Número L | L40080 711 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |