{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Duo Plus | |
| Tipo | 125 | |
| Força de fixação até máximo | 40 kN | |
| Binário | 40 Nm | |
| Peso | 40 kg | |
| Comprimento total L | 633 mm | |
| Comprimento do corpo base a | 530 mm | |
| Largura do corpo base B | 126 mm | |
| Altura do corpo base c | 100 mm | |
| F | 443 mm | |
| g | 24 mm | |
| Ranhura longitudinal | 20 mm | |
| m | 255,2 mm | |
| Ranhura transversal | 20 mm | |
| Área de alcance do fuso o | 0 mm - 15 mm | |
| s | 43,2 mm | |
| Código de cor para acessório adequado | Duo Plus | |
| Tipo de produto | torno |
| Número do artigo | 360605 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402262 | |
| Número do fabricante | 6921438000055 | |
| Fabricante/responsável | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |