Torno de alta pressão NC versão LC, Tipo: 125

N.º do artigo: 360510 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 125
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 40 kN
Peso 34 kg
Comprimento total L 446 mm
Comprimento do corpo base a 398 mm
Área de aperto b 0 mm - 182 mm
Altura do corpo base c −0,02 100 mm
Área de aperto d 131 mm - 313 mm
Altura do mordente h 39,5 mm
Ranhura longitudinal l H7 20 mm
m 180 mm
Ranhura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Código de cor para acessório adequado LC-GARANT
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 360510 125
EAN/GTIN 4250364401500
Número do fabricante 360510 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Pequenas dimensões; ótima relação largura de aperto / comprimento total. A força de aperto pode ser controlada oticamente através de 4 marcas de anel. A pressão máxima de aperto pode ser reproduzida graças ao batente fixo integrado.
  • Corpo base extremamente rígido de ferro fundido de grafite esferoidal, retificado em cima e em baixo; precisão de acoplamento 0,02 mm.
  • Inclui furos 25H6 M10 para sistemas de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Característica:
  • Sistema de troca rápida Click para mordentes/réguas escalonadas. Tempos de troca curtos e alta flexibilidade.
  • Fuso totalmente encapsulado e nitrurado (maior segurança funcional, proteção otimizada das aparas, mínimo esforço de limpeza).

Vantagem:

Sistema de fixação universal para centros de processamento.

Material fornecido:

Inclui 2 mordentes escalonados, 1 manivela, 4 garras de aperto e 1 chave de pinos.

Acessórios especiais:

  • Para o kit de alinhamento e fixação, ver n.º 360530.
  • Encosto da peça e manivela sobresselente, ver n.º 360555; 352650 e 360800.
  • Extensão de manivela ver n.º 360850.
  • Garras de fixação, ver também n.º 361380 − 361770 e 362390362600.
  • Mordentes escalonados sobresselentes ver n.º 361400; 361420 ou 361295; 361296.
  • Pino de aperto n.º 360025.
  • Placa adaptadora para troca rápida dos mordentes Xtrix n.º 361293 e 361294 tam. 125.
  • Placas adaptadoras n.º 361297 e 361298 tam. 125.

Nota:

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados