Mordente frontal de preensão Sistema LANG, para tipo: 63

N.º do artigo: 361151 63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 63 mm
Altura do mordente h 20 mm
Comprimento do mordente l 12 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361151 63
EAN/GTIN 4062406370510
Número do fabricante 361151 63
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

superfície de contacto de 3 mm.
Pré-estampagem do contorno dos dentes necessária.

Vantagem:

Está disponível um segundo nível de aperto rodando o mordente.

Indicado para:

Mordentes superiores n.º 361124361127, n.º 361133 e n.º 361135.
Mordentes escalonados n.º 361295361296.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados