Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Torno de alta pressão NC versão LC, Tipo: 70

N.º do artigo: 360500 70

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NC8
Tipo 70
Força de fixação até máximo 20 kN
Peso 10 kg
Comprimento total L 270 mm
Comprimento do corpo base a 206 mm
Largura do corpo base B 72 mm
Área de aperto b 0 mm - 112 mm
Altura do corpo base c −0,02 65 mm
Área de aperto d 40 mm - 152 mm
Altura do mordente h 26 mm
Ranhura longitudinal l H7 20 mm
m 93 mm
Ranhura transversal n H7 20 mm
r ±0,015 69,5 mm
t 52,5 mm
Código de cor para acessório adequado LC
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 360500 70
Número do fabricante 6921268000055
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Dimensões pequenas: Área de aperto da relação ideal/comprimento total. Pressão de aperto desejada pré-selecionável: em 11 níveis: Largura do mordente 70 / 90 mm, em 4 níveis: Largura do mordente 125 / 160 / 200 mm. Corpo base extremamente rígido de ferro fundido de grafite esferoidal, retificado em cima e em baixo; precisão de acoplamento 0,02 mm.
Característica:
Fuso totalmente encapsulado e nitrurado!
  • Maior fiabilidade funcional.
  • Proteção otimizada contra aparas.
  • Esforço de limpeza minimizado.
Diferença para outros tamanhos, ver imagem!

Material fornecido:

Inclui 2 mordentes escalonados (= padrão!), 1 manivela, 4 garras de aperto e chave de pinos. 1 mordente frontal para área de aperto de 0 mm para os tamanhos 160 e 200.

Nota:

O comprimento total L da braçadeira permanece inalterado mesmo para peças de trabalho grandes (zonas de colisão pequenas).