{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
| ⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
| Alojamento | SK 50 A = 55 | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Norma de alojamento | DIN 2080 | |
| Concentricidade | ≤ 6 µm | |
| Projeção medida A | 55 mm | |
| Comprimento total L | 209 mm | |
| Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 27 mm | |
| Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 41 mm | |
| Rosca M | M24 | |
| Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
| Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | |
| chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
| Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
| Número do artigo | 302520 40 | |
| EAN/GTIN | 4250122600855 | |
| Número do fabricante | 501.10.40.55 | |
| Fabricante/responsável | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |