Suporte de pastilhas Vario Plus Eco reto, esquerda, Largura de incisão w: 2

N.º do artigo: 274511 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
profundidade máxima de corte tmáx. 21 mm
Tamanho da placa 2 mm
Pastilha de corte reversível adequada N.º 273656 – 273749
Parafuso tensor 279815 9
Comprimento total Ltot. 56,3 mm
Projeção L1 21 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 274511 2
EAN/GTIN 4067263120414
Número do fabricante 274511 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Suportes de aperto Vario Plus Eco n.º 274501; 274502; 274531.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

Para larguras de incisão de 2 mm e 3 mm, a profundidade de incisão tmáx = ⌀ 21 mm é limitada ao ⌀ da peça de trabalho até 150 mm. Com ⌀ da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se tmáx = 17 mm. Para larguras de incisão de 4 mm, a profundidade de incisão tmáx = ⌀ 28 mm é limitada ao ⌀ da peça de trabalho até 150 mm. Com ⌀ da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se tmáx = 24 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vario Plus Eco" Ver todos