• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Corpo base da Suporte de roscar antivibratório, 8×D, Sistema/⌀ da haste: DM/40

N.º do artigo: 264920 DM/40
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Não disponível

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/⌀ da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Oscilação: amortecido
  • Sistema: DM
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Oscilação amortecido
Sistema DM
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 448 mm
área S não passível de fixação 182,9 mm
comprimento de fixação recomendado 160 mm
Parafuso de montagem 269025 1
Tipo de produto Cabeça de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 264920 DM/40
Copiar
EAN/GTIN 4251414902114
Copiar
Número do fabricante 090-40DMX54008
Copiar
Fabricante/responsável SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Com ligação de água de arrefecimento 1/8-27 NPT.

Material fornecido:

Adaptador de redução de G1/4 polegadas para G1/8 polegadas.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!
Dmín = 1/2 ⌀ da haste + H + desfasamento central da cabeça de corte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados