{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Tensão nominal | 230 V | |
| Ângulo de radiação | 75 grau | |
| Potência luminosa | 7 W | |
| Fluxo luminoso | 550 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Lâmpada intercambiável | não | |
| Número de LEDs | 96 | |
| Comprimento total | 750 mm | |
| ⌀ da cabeça | 25 mm | |
| Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
| Número do artigo | 081340 750 | |
| EAN/GTIN | 5708997000557 | |
| Número do fabricante | 03.5221 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |