• Estimados clientes, debido al cambio de catálogo, puede haber restricciones temporales desde el 31.7 hasta el 1.8. Les pedimos su comprensión.

Acoplamento de segurança Rosca interior, Rosca interior de ligação: 1/4

N.º do artigo: 080271 1/4
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca interior de ligação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 16 bar
Rosca interior de ligação 1/4 polegada
Valor de fluxo 2.250 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo 080271 1/4
Copiar
EAN/GTIN 4062406294977
Copiar
Número do fabricante 080271 1/4
Copiar
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O acoplamento de segurança GARANT é um acoplamento de alto desempenho com capacidade de fluxo extremamente elevada de aço galvanizado. Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO 4414 e EN 983.

Nota:

Para niple adequado, ver n.º 080290080293.
A série GARANT está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a