Combinação de resíduos / cinzas 40

N.º do artigo: 987175 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume de enchimento 40 l
Volume de enchimento do caixote-cinzeiro 5 l
Altura 815 mm
Largura 350 mm
Profundidade 350 mm
Peso 25,4 kg
Tipo de produto Cenicero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 987175 40
EAN/GTIN 4031068156718
Número do fabricante 650-040-0-1-100

Descrição

Ejecución:

Coletor de lixo de chapa de aço galvanizado, revestido a pó, resistente à luz e às intempéries. Aberturas de inserção nos quatro lados. Elemento da cabeça/cinzeiro de aço inoxidável perfurado para apagar e eliminar cigarros.
Caixote-cinzeiro amovível em separado. O recipiente interior galvanizado pode ser removido através da porta batente frontal que pode ser fechada. A porta é bloqueada através de fecho retangular.
4 pés de plástico – os dois dianteiros podem ser ajustados para compensar irregularidades do piso.

Norma:

Não inflamável conforme DIN 4102, classe de proteção contra incêndio A1.

Volumen de suministro:

Incluindo caixote-cinzeiro, recipiente interior galvanizado, perfil de fixação e aparafusamento ao chão.

Lacado:

Corpo antracite RAL 7016, revestido a pó, elemento de topo de aço inoxidável escovado.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta