{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Szerokość grotu lutownicy | 3,1 mm | |
moc grzewcza | 30 W | |
Temperatura grota lutownicy po 3 minutach | 380 °C | |
do miedzi o przekroju do | 2,5 mm2 | |
masa bez przewodu | 80 g | |
Rodzaj produktu | Kolby lutownicze |
Numer artykułu | 082100 30 | |
EAN / GTIN | 4003008047004 | |
Numer producenta | 0330KD |