{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu |
1,5 m
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Druh produktu |
Pájky
|
|
| Doba ohřevu na 280 °C |
180 s
|
|
| Teplota pájecí špičky po 3 minutách |
380 °C
|
|
| Topný výkon max. |
30 W
|
|
| Šířka pájecího hrotu |
3,1 mm
|
|
| Vhodné pro průřezy Cu do |
2,5 mm2
|
|
| Hmotnost pájky bez přívodu |
80 g
|
|
| Vlastnosti |
Vyměnitelný pájecí hrot
|
| Katalogové číslo | 082100 30 | |
| EAN / GTIN | 4003008047004 | |
| Číslo výrobce | 0330KD | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |