Univerzális forrasztópáka 30 W

Cikkszám: 082100 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Pákahegy szélessége 3,1 mm
Fűtőteljesítmény 30 W
Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után 380 °C
Max. Cu keresztmetszethez alkalmas 2,5 mm2
Súly vezeték nélkül 80 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Gyártó száma 0330KD

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka Ersadur pákahegyekkel (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). Felfűtési idő 3 perc (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). Tartóállvánnyal (a 30-as méretnél nincs).
Bevált Ersa forrasztópáka feltűzhető letámasztó gallérral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek