Lutownice uniwersalne, moc grzewcza: 80W

Nr art.: 082100 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

moc grzewcza (W) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu
1,5 m
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu
Kolba lutownicza
Czas nagrzewania do 280°C
180 s
Temperatura końcówki do lutowania po 3 minutach
410 °C
Maks. moc grzewcza
80 W
Szerokość końcówki do lutowania
4,8 mm
Do miedzi o przekroju do
4 mm2
Masa lutownicy bez przewodu
220 g
Właściwości
Wymienna końcówka do lutowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082100 80
EAN / GTIN 4003008069471
Numer producenta 0085JD
Producent/osoba odpowiedzialna ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo trwałe, przemysłowe kolby lutownicze z trwałymi końcówkami Ersadur (trwałość 30-krotnie dłuższa niż zwykłych końcówek miedzianych). Czas nagrzewania 3 min. (rozm. 300 ok. 5 min). Zasilanie przewodem gumowym 1,5 m (PVC przy rozm. 30). Ze stojakiem (nie dotyczy rozm. 30).