Universele soldeerbout, Verwarmingsvermogen: 30W

Artikelnummer: 082100 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verwarmingsvermogen (W) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Breedte soldeerpunt 3,1 mm
Verwarmingsvermogen 30 W
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten 380 °C
Geschikt voor Cu-diameters tot 2,5 mm2
Gewicht zonder kabel 80 g
Producttype Soldeerbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082100 30
EAN/GTIN 4003008047004
Nummer fabrikant 0330KD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame industriële soldeerbouten met Ersadur duurzame soldeerpunten (30-voudige levensduur ten opzichte van gewone, koperen soldeerpunten). Opwarmtijd 3 min. (maat 300 ca. 5 min.). Aansluitkabel 1,5 m rubberen kabel (PVC bij maat 30). Met standaard (niet maat 30).
Beproefde Ersa-soldeerbout met opsteekbare aflegplaat.