Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, Typ: 1

Nr art.: 082862 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
⌀ wiercenia wstępnego 2 mm
do śrub/sworzni M3 - M4
pasują do Aluminium; mosiężne; INOX
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082862 1
EAN / GTIN 4018754042029
Numer producenta 71010001

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się do aluminium, mosiądzu, INOX.
Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.