{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii prealabile | 2 mm | |
| Sens de rotaţie | Filet pe stânga | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru de prindere interior max., şuruburi | M3 | |
| Dimensiune filet max. | M4 | |
| Deschiderea cheii | 1/8 inch | |
| Tip produs | Extractor pentru şuruburi | |
| Recomandat pentru | şuruburi | |
| Lungime | 49 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 082862 1 | |
| EAN / GTIN | 4018754042029 | |
| Număr producător | 71010001 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |