{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 6,4 mm | |
| Kierunek obrotów | Gwint lewoskrętny | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M10 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M12 | |
| Rozwartość klucza | 9/32 cal | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Długość | 65 mm | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Masa | 25 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 082862 4 | |
| EAN / GTIN | 4018754042050 | |
| Numer producenta | 71010004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |