Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, Typ: 6

Nr art.: 082862 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wiercenia wstępnego 12 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rodzaj gwintu M
Min. rozmiar gwintu, śruby M18
Rozmiar gwintu maks. M22
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 95 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Masa 103 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082862 6
EAN / GTIN 4018754042074
Numer producenta 71010006
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).
Nadaje się do aluminium, mosiądzu, INOX.

Pasuje do:

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.