Wykrętaki do śrub o szerokich rowkach, Typ: 1

Nr art.: 082862 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wiercenia wstępnego 2 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rodzaj gwintu M
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M4
Rozwartość klucza 1/8 cal
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 49 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082862 1
EAN / GTIN 4018754042029
Numer producenta 71010001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).
Nadaje się do aluminium, mosiądzu, INOX.

Pasuje do:

Aluminium, mosiądz, stal INOX.

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.