Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, włókno mieszane wysokiej jakości, długość: 400mm

Nr art.: 087510 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu drewniana oprawa
z blachą do zdrapywania nie
System trzonków otwór na kij
Nadaje się do ⌀ trzonka 24 mm
Wyposażenie Mieszanka sztucznego włosia
Zakres stosowania – podłoga do gładkich posadzek
Zakres stosowania – zanieczyszczenie do niewielkiej ilości śmieci
Rodzaj produktu Miotła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Numer producenta 236300

Opis

Wykonanie:

Drewniana oprawa z otworem na kij ⌀ 24 mm. Do gładkich podłóg i drobnych zabrudzeń.