• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Balai industriel qualité mixte, Longueur: 400mm

Réf.: 087510 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur du corps 400 mm
Matériau corps Semelle
Avec racleur métallique non
Système de manche Trou pour le manche
Convient pour ⌀ manche 24 mm
Garnissage Mélange de poils synthétiques
Applications – Sols pour sols lisses
Applications – Saletés pour poussières fines
Type de produit Balais

Identification et classification

Référence article 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Réf. fabricant 236300
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Semelle avec trou ⌀ 24 mm pour le manche. Pour sols lisses et poussières fines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés