Industriële zaalbezem Kwaliteits-haarmengsel, Lengte: 400mm

Artikelnummer: 087510 400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
570 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
met schraapplaat nee
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Indeling Mengsel van kunsthaar
Toepassingsgebied – vloer voor gladde vloeren
Toepassingsgebied – vervuiling voor het fijnere vuil
Producttype Bezem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087510 400
EAN/GTIN 4250560509697
Nummer fabrikant 236300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Voor gladde vloeren en het fijnere vuil.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan