Průmyslový sálový smeták Kvalitní směs, Délka: 400mm

Artiklové číslo: 087510 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
620 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka
400 mm
Materiál těla
Sedlové dřevo
Osazení
Kvalitní směs
Systém násad
Otvor v násadě
S poškrábáním desky
ne
Druh produktu
Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty –
Pro jemné nečistoty
Použití – podlahy –
Pro hladké podlahy
Vhodné pro průměr násady
24 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Číslo výrobce 236300
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm. Na hladké podlahy a jemné nečistoty.