Pramoninė šluota Kokybiškas mišinys, Ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 087510 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
974 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 400 mm
Korpuso medžiaga medinė galva
Komplektacija kokybiškas mišinys
Kotų sistema skylė kotui
Su grandymo skarda ne
Produkto rūšis šluota
Naudojama - purvui smulkiems nešvarumams
Naudojama - grindims lygioms grindims
Tinka koto ⌀ 24 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Gamintojo numeris 236300
Gamintojas / atsakingas asmuo NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Germany, www.noelle-profi-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Medinė galva su kiauryme kotui ⌀ 24 mm. Lygioms grindims ir smulkiems nešvarumams.