Smarownice profesjonalne z końcówką, zawartość: 60ml

Nr art.: 083557 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 60 ml
Ciśnienie robocze 250 bar
długość całkowita 170 mm
⌀ zbiornika smarownicy 30,5 mm
typ końcówki Universal
Materiał zbiornika Stal czerniona
Rodzaj produktu Smarownica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083557 60
EAN / GTIN 4024937600290
Numer producenta 04032

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane smarownice wysokociśnieniowe wysokiej jakości 100% szczelność.
Zakres zastosowania: Pojazdy i maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na smarowanie. Do czystego transportu w skrzynkach narzędziowych lub na półce na narzędzia pokładowe w pojazdach lub maszynach. Wydajność: maks. 0,3 cm³/skok. Ciśnienie: maks. 250 bar.
do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości.