Professzionális nyomóprés csatlakozó véggel, Tartalom: 60ml

Cikkszám: 083557 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 60 ml
Munkanyomás 250 bar
Teljes hossz 170 mm
Nyomópatron ⌀ 30,5 mm
Nyílás típusa Univerzális
Edény anyaga Barnított acél
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083557 60
EAN / GTIN 4024937600290
Gyártó száma 04032

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagynyomású fúvóka 100 %-ban tömített.
Felhasználási terület: Alacsonyabb kenési igényhez járműveknél és gépeknél. Szerszámos ládákban vagy a járművek fedélzeti szerszámkészletének tároló rekeszében vagy gépeknél történő tiszta szállításhoz. Szállítási teljesítmény: max. 0,3 cm³/löket. Nyomás: max. 250 bar.
Alkalmas közepes konzisztenciájú zsírokhoz (2. osztály) és magas viszkozitású olajokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz