{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 60 ml | |
| Pressão de trabalho | 250 bar | |
| Comprimento total | 170 mm | |
| ⌀ do recipiente de prensagem | 30,5 mm | |
| Tipo de bocal | Universal | |
| Material do recipiente | Aço brunido | |
| Tipo de produto | Bomba de lubrificação |
| Número do artigo | 083557 60 | |
| EAN/GTIN | 4024937600290 | |
| Número do fabricante | 04032 | |
| Fabricante/responsável | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |