Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, ⌀ czynna DW / długość wysięgu L1: 11,5/12mm

Nr art.: 218000 11,5/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ czynna DW / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ czynna D 11,5 mm
Długość wysięgu L1 12 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wielk. płytki 11
Liczba ostrzy Z 1
Długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
śruba zaciskowa 219923
liczba rowków wiórowych 1
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218000 11,5/12
EAN / GTIN 4045197411808
Numer producenta 218000 11,5/12

Opis

Zastosowanie:

  • do walcowych gwintów wewnętrznych zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie 
  • do otworów przelotowych nieprzelotowych 
  • uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych 
  • powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów 
  • mała siła skrawania.