• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Závitová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užitný ⌀ DW / délka vyložení L1: 11,5/12mm

Artiklové číslo: 218000 11,5/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ DW / délka vyložení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 11,5 mm
Délka vyložení L1 12 mm
Tvar stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 11
Počet břitů Z 1
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Upínací šroub 219923
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218000 11,5/12
EAN / GTIN 4045197411808
Číslo výrobce 218000 11,5/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

  • Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
  • Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
  • Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
  • Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
  • Malý tlak při řezání.