Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama 11,5/12 mm

Artikl br.: 218000 11,5/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 11,5 mm
Duljina izboja L1 12 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 11
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina 70 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Stezni vijak 219923
Broj steznih utora 1
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218000 11,5/12
EAN / GTIN 4045197411808

Opis

Upotreba:

  • Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
  • Mala sila rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Stvarni ⌀ DW / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu