Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających 20/43 mm

Nr art.: 218000 20/43
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ czynna D 20 mm
Długość wysięgu L1 43 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wielk. płytki 16
Liczba ostrzy Z 1
Długość całkowita L 95 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
śruba zaciskowa 279810 5
liczba rowków wiórowych 1
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218000 20/43
EAN / GTIN 4045197411839

Opis

Zastosowanie:

  • do walcowych gwintów wewnętrznych zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie 
  • do otworów przelotowych nieprzelotowych 
  • uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych 
  • powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów 
  • mała siła skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    ⌀ czynna DW / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka