Freză de filetat cu plăcuţe amovibile, Coadă Weldon, ⌀ efectiv DW / lungime activă L1: 11,5/12mm

Cod articol: 218000 11,5/12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv DW / lungime activă L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 11,5 mm
Lungime activă L1 12 mm
Forma cozii Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 11
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Şurub de strângere 219923
Număr caneluri de pretensionare 1
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 218000 11,5/12
EAN / GTIN 4045197411808
Număr producător 218000 11,5/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet cilindric interior şi exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Fără probleme pentru evacuarea aşchiilor, întrucât se produc doar aşchii scurte.
  • Presiune redusă la tăiere.