{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7010 | |
Rowki wg normy | DIN 472 | |
Szerokość rowka m (H13) | 0,5 mm | |
Grubość | 2,42 mm | |
Wielkość płytki L | 9,3 mm | |
szerokość ostrzy w | 0,59 mm | |
tmaks. | 0,7 mm | |
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia | 0,4 mm | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 271010 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765307 | |
Numer producenta | 271010 0,5 |