{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7010 | |
Drážky dle normy | DIN 472 | |
Šířka drážky m (H13) | 0,5 mm | |
Tloušťka | 2,42 mm | |
Velikost destičky L | 9,3 mm | |
Šířka břitu w | 0,59 mm | |
tmax | 0,7 mm | |
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku | 0,4 mm | |
Přiřazení vyměnitelných destiček | pravý | |
Řezný materiál | TK | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 271010 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765307 |