Delprofilskär för DIN 472 invändigt höger 0,5 mm

Art-nr: 271010 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    462,30  SEK / st.
  • Från 10st.
    385,23  SEK / st.
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Spår enligt norm: DIN 472

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Spår enligt norm DIN 472
Spårvidd m (H13) 0,5 mm
Tjocklek 2,42 mm
Vändskärsstorlek L 9,3 mm
Skärbredd w 0,59 mm
tmax 0,7 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 0,4 mm
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271010 0,5
EAN/GTIN 4045197765307

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.
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
    Bredd spår m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen