Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė 0,5 mm

Prekės Nr.: 271010 0,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    36,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    30,40 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 472

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Grioveliai pagal standartą DIN 472
Griovelio plotis m (H13) 0,5 mm
Storis 2,42 mm
Plokštelės dydis I 9,3 mm
Pjovimo briaunos plotis w 0,59 mm
tmaks. 0,7 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 0,4 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
Ašmenys HM
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271010 0,5
EAN / GTIN 4045197765307

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.
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
    Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį