{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7010 | |
Canale conform standardului | DIN 472 | |
Lățime canal m (H13) | 0,5 mm | |
Grosime | 2,42 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 9,3 mm | |
Lăţimea lamei w | 0,59 mm | |
tmax | 0,7 mm | |
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea | 0,4 mm | |
Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe dreapta | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 271010 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765307 |