{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | E06J STLDR/L07 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TDAT 07010. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 7,06 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 3,71 mm | |
wysokość mocowania L2 | 5,54 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
śruby mocujące | 269028 12 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268826 75/07 | |
EAN / GTIN | 4045197562661 | |
Numer producenta | 268826 75/07 |