{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Plaatafmeting | 7 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
| Schachtvorm | HM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | E06J STLDR/L07 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | TDAT 07010. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 7,06 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 3,71 mm | |
| Spanhoogte L2 | 5,54 mm | |
| Totale lengte L | 110 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 12 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 268826 75/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197562661 | |
| Nummer fabrikant | 268826 75/07 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |