{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | ja | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 0060 mm | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlängd | 75 mm | |
| Skaftform | rund | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Funktionell höjd | 5,54 mm | |
| Grundstommens längd | 110 mm | |
| Håldiameter min. | 7,06 mm | |
| Centrumförskjutning | 3,71 mm | |
| Ställvinkel | 95 grad | |
| Hållarens form | rak (G) | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | invändig bearbetning | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Total längd | 110 mm | |
| Skärriktning | vänsterskärande | |
| Verktyg, utförande | massiv hårdmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Produktslag | Borrstång | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 268826 75/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197562661 | |
| Tillverkarens nummer | 268826 75/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |