Wytaczaki z VHM 85/07 mm

Nr art.: 268826 85/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08K STLDR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TDAT 07010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 9,14 mm
Przesunięcie osi L3 4,8 mm
wysokość mocowania L2 7,49 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 12
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268826 85/07
EAN / GTIN 4045197562678

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki