Bară de strunjit din carbură E.. STLDL 95°, pentru plăcuţe amovibile TDAT, pe stânga

Cod articol: 268826 75/07
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Forma cozii: Carbură
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Forma cozii Carbură
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E06J STLDR/L07
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TDAT 07010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7,06 mm
Decalaj central L3 3,71 mm
Înălțime de strângere L2 5,54 mm
Lungimea totală L 110 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 12
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268826 75/07
EAN / GTIN 4045197562661
Număr producător 268826 75/07
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com