DNMG 150612, Gatunek: PV720

Nr art.: 250798 PV720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150612
promień naroża 1,2 mm
Gatunek PV720
Materiał ostrza Cermet
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PG
głębokość skrawania ap 1 mm - 4 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 490 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250798 PV720
EAN / GTIN 4960664724628
Numer producenta TLD03982

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
suchy